Beli teclock sm-112 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp82.900

    SATA Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    09127 7-piece hexagonal wrench set Product Description ●Specifications: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM ●The hexagon socket is more convenient to insert and remove, and is not easy to fall off ●Book-shaped socket, more novel appearance ●The wrench adopts fully polished surface chrome plating technology ●SVCM+ material has better wear resistance and can withstand greater torque
  2. TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    TECLOCK Dial Thickness Gauge with
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
  3. CONSTANT Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp5.199.900

    CONSTANT Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 72x146x29
    • Display: 4 Digital LCD Display
    • Resolution (mm): 0.1
    • Frequency (MHz): 5
    • Battery: 3x1.5V (AAA Battery)
    • Measuring Range (mm) : 1.2 to 225.0
  4. PROTO Hex Key Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    PROTO Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    These folding hex key sets contain multiple hex keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • End Shape: Hex
    • Driver Material: Alloy Steel
    • Material: Steel
    • Finish: Black Oxide
  5. REED INSTRUMENTS Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    REED INSTRUMENTS Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • UNSPSC: 41111623
    • Base Material: Steel
    • Brand: REED INSTRUMENTS
    • Frequency (MHz): 5
    • Product Type: Ultrasonic Thickness Gauge
    • Standards: CE
  6. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    SNDWAY menghadirkan portable ultrasonic thickness gauge!Ingin mengetahui seberapa tebal besi yang digunakan pada suatu lemari? Tinggal gunakan alat ini!Pemakaian yang mudah dan cepat akan memberikan hasil yang akurat!Bisa digunakan untuk berbagai macam material seperti besi, aluminium, tembaga, dll.FULL ENGLISH VERSION! Terdapat menu dan manual bahasa Inggris sehingga akan sangat memudahkan pengoperasiannya. Apabila ada yang tidak dimengerti akan kami pandu.
    atribut:
    • Sound Velocity Range (m/s): 1000 - 9999
    • Degree of Accuracy: 1.0 Class
    • Dimension: Metric or Inch
    • LCD screen: 2.4 inch black and white dot matrix screen
    • Measuring Range (mm) : 1.00 - 300.00 (Steel)
    • Measuring Unit: 0.1mm/0.01mm/0.01in
    • Memory (sets): 300
    • Power Supply (mAh): 2000, 3.7V Li-ion battery
  8. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. Linshang Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp7.699.900

    Linshang Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    LS211 ultrasonic thickness gauge uses the ultrasonic pulse reflection principle for thickness measurement. The instrument can be equipped with four types of probes: standard probe, micro-diameter probe, coarse crystal probe and high temperature probe, and is professionally used for thickness measurement of metals (such as steel, aluminum, copper, etc.), plastics, ceramics, glass and other materials that can transmit ultrasonic waves. The instrument adopts professional timing chip design, the resolution is up to 0.001mm.LS211 conforms to the following standards: JJF 1126-2044 Calibration Specification for Ultrasonic Thickness Instruments.The LS211 Ultrasonic Thickness Gauge is equipped with an APP that supports Android OS version 7.0 and higher. It can be installed through the following ways:1) Scan the QR code on the instrument with your mobile browser, follow the instructions to download and install.2) Click the link https://www.linshangtech.cn/a/253/ to install the APP.3) Search for "UT and HL" (not case sensitive) in the APP Store/Google Play to install the application.
    atribut:
    • Display: 240x160 dot matrix LCD
    • Host Size (mm): 142x72x28
    • Probe Accuracy: H<10mm:±0.05mm; H≥10mm:±0.5%H (H is the Standard Value)
    • Probe Application: Measure conventional workpieces
    • Probe Exposure Temperature (°C): -10 to 60
    • Probe Minimum Measuring Area (mm): 10
    • Probe Model: 5MHZφ10
    • Probe Pipe Measurement Lower Limit (mm): φ20x3 (45# Steel)
    • Probe Size (mm): 18x26
    • Sound Velocity Range (m/s): 1000 to 9999
    • Storage Temperature/Humidity Range (°C/%RH): -10 to 60/0 to 85 (No condensation)
    • Unit Measurement: mm/inch
  10. SATA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp119.900

    SATA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    09105 9-piece extended ball head hexagon wrench set Product Description ● Specifications: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM ● The ball head can be tilted for use ● The hexagon socket is more convenient to insert and remove, and is not easy to fall off ● The butterfly socket has a more novel appearance ● The wrench adopts fully polished surface chrome plating technology ● SVCM+ material has better wear resistance and can withstand greater torque
  11. TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
  12. Mitech Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Mitech Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The model MT150 is a digital ultrasonic thickness gauge. Based on the principle of ultrasonic principle, the instrument is capable of measuring the thickness of various materials, such as metal, plastic, ceramic, glass and many other good ultrasonic conductors. It of all kinds of materials. Compared with the traditional measurement methods, the advantages of ultrasonic thickness gauge is exposed to one side of the workpiece to complete the measurement. Its unique non-destructive testing performance provide the perfect solution for the thickness testing of closed pipes, containers, etc. It is widely used in pertroleum , chemical ,metallurgy, shipbuilding, aviation, aerospace and other fields because of monitoring corrosion thinning degree of various pipes and pressure vessels. It can also be used for precise measurement of sheet metal and machined parts.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.75-300 (Depends on probes)
    • Probe Diameter: Standard N05 is10MM, Probe N07 is 6MM, Probe HT5 is12MM, Probe N02 is12MM
    • Min. Pipe Diameter (mm): 15x2.0
    • Accuracy: ± (0.5%Thickness+0.04) mm,depends on probes
    • Single / Scan Mode: Four measurements readings per second for single point measurement, and ten per second for Scan Mode
    • Language: English
    • Power Supply: Two AA size, 1.5 Volt alkaline batteries
    • Probe Calibration: Zero Calibration, Two-Point Calibration
    • Speech Function: No
    • Unit Dipslay: Metric/Imperial unit selectable
    • Velocity Range (m/s): 1000-9999
    • Working Frequency: 2.5-7
  13. AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    - You can easily measure the thickness without any specialized knowledge or skill. - A low-cost type measuring instrument that is ideal for wall thickness measurement, corrosion inspection, and material inspection over a wide range from various metals to glass, plastic, and ceramics.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.8 to 200.0 (Pulse-echo mode)
    • Graduation (mm): 0.01/0.1
    • Resolution (mm): 0.01/0.1
    • Accuracy (mm): ± 0.1 mm ± 0.5% (measurement range 0.8 to 50.0 mm) ± 0.1 mm ± 1.5% (measurement range 50.1 to 300.0 mm)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 73x23x143
    • Display: Segment LCD display (with backlight)
    • Display Range (mm): 0.65 to 600.0
    • Measurable Materials: Metal, glass, plastic, etc.
    • Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
    • Power Supply: 2 AA alkaline batteries
    • Sound Velocity Variable Range (m/s): 1000 to 9999
    • TRUSCO Number: 855-8516
    • Unit of Measure: mm
  14. PROTO Impact Socket Deep 3/4inch Drive - 6 Point (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp659.900

    PROTO Impact Socket Deep 3/4inch Drive - 6 Point (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Finish: Black Oxide
    • Length Type: Deep
    • O-Ring: J07500R
    • Point Size: 6
    • Retaining Pin: J07500P
  15. Benetech Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Benetech Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Thickness Gauge Benetech GM100 Adalah alat ukur ketebalan ultrasonic thickness gauge adalah Cerdas pegangan, yang mengadopsi ultrasonic mengukur prinsip, dan dikendalikan oleh mikro prosesor menyediakan cepat dan tepat pengukuran ketebalan untuk sebagian besar industri bahan.Unit ini banyak digunakan di berbagai pengukuran yang tepat untuk berbagai peralatan/bagian dalam industri dunia; salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat ketebalan-de-kekusutan selama operasi dari berbagai dan tekanan wadah.
    atribut:
    • Working Frequency (MHZ): 5
    • Power Suply: 3pcs x 1.5V . AAA alkaline battery
  16. Defelsko PosiTector Precision Ultrasonic Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp61.999.900

    Defelsko PosiTector Precision Ultrasonic Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Precision Probe — UTG P- 15 MHz Single Element Delay Line with cabled probe - Field replaceable transducer - Auto Single or Multiple-Echo mode depending on material and thickness- Automatic probe tip temperature compensation - Ideal for thru-paint applications to quickly and accurately measure the metal thickness of a painted structure without having to remove the coatingPrecision ProbeDesigned for high resolution measurements and thin materials including metals and plastics. Automatic Multi-Echo mode ensures the best accuracy on thin metals.Ultrasonic Thickness Gage Measures Wall ThicknessMeasures the wall thickness of materials such as steel, plastic and more using ultrasonic technology. Ideal for measuring the effects of corrosion or erosion on tanks, pipes, or any structure where access is limited to one side. Multiple echo (UTG M) Thru-Paint models measure the metal thickness of a painted structure without having to remove the coating.- Precision ultrasonic transducers provide fast, accurate readings- NEW Larger 2.8" impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation- NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure- Pre-programmed velocities—Simply select from a list of common materials or enter your own with ease- Min Scan mode—take continuous readings and record min/max thicknesses — ideal for quick inspection- PosiTector interchangeable platform—attach any PosiTector probe to a single gage body- USB, WiFi, and Bluetooth connectivity to PosiSoft PC, Mac, and Smartphone softwareAll gages come complete with body and probe, couplant, protective rubber holster, wrist strap, 3 AAA alkaline batteries, instructions, nylon carrying case with shoulder strap, protective lens shield, Long Form Certificate of Calibration traceable to NIST or PTB, USB cable, PosiSoft Software, two (2) year warranty
    atribut:
    • Probe Type: 15 MHz Single Element Delay Line (Cabled)
    • Application: Precision
    • Mode: Steel, Plastic
    • Measurement Range (inch): Steel: 0.008 to 0.475 (0.2 to 12.0mm) Plastic: 0.005 to 0.175 (0.125 to 4.500mm)
    • Thru-Paint Capability: Yes
    • Resolution (inch): 0.0001 (0.002 mm)
    • Accuracy (mm): ±0.01 (± 0.004 inch)
  17. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  18. PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga teclock sm-112 Terbaru October 2026
SATA Hex Key Set (Kunci L)Rp82.900
TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp2.099.900
CONSTANT Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp5.199.900
PROTO Hex Key Set (Kunci L)Rp169.900
REED INSTRUMENTS Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp14.999.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp3.099.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
Linshang Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp7.699.900
SATA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)